PHOENIX CONTACT - PHC5032400 Foglio con etichette DIN-A4 - 5032400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 0.09 mm
Colore metallizzato - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918095796
Codice prodotto
PHC5032400
Cod. produttore
5032400
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0.09 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
34 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
64 mm
Possibilità di siglatura con tutte le comuni stampanti laser.


