PHOENIX CONTACT - PHC5032293 Foglio con etichette DIN-A4 - 5032293

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Trasparente - no
Senza alogeni - no
Larghezza - 18 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4017918095734
Codice prodotto
PHC5032293
Cod. produttore
5032293
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Senza alogeni:
no
Larghezza:
18 mm
Foglio con etichette DIN-A4, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 396, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm


