pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240811 WT-STEEL S 4,6X520 FASCETTA FERMACAVI - 3240811

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240811 WT-STEEL S 4,6X520 FASCETTA FERMACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 520 mm

  • Tipologia - Altro

  • Colore - Argento

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356705592

Codice prodotto

PHC3240811

Cod. produttore

3240811

Produttore

PHC

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

520 mm

Tipologia:

Altro

Colore:

Argento

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Spessore nastro:

0.26 mm

Resistenza alla trazione min.:

890 N

Temperatura d'esercizio:

-80...538 °C

Temperatura di montaggio:

-80...538 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Diametro del fascio:

152...152 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

sì

Omologazione UL:

no

Fascetta per cavi, argento