pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240808 WT-STEEL S 4,6X201 FASCETTA FERMACAVI - 3240808

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240808 WT-STEEL S 4,6X201 FASCETTA FERMACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 201 mm

  • Tipologia - Altro

  • Colore - Argento

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356705462

Codice prodotto

PHC3240808

Cod. produttore

3240808

Produttore

PHC

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

201 mm

Tipologia:

Altro

Colore:

Argento

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Spessore nastro:

0.26 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

890 N

Temperatura d'esercizio:

-80...538 °C

Temperatura di montaggio:

-80...538 °C

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Diametro del fascio:

50...50 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

Omologazione UL:

no

Fascetta per cavi, argento