pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240807 WT-STEEL S 4,6X150 Fascetta fermacavi - 3240807

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240807 WT-STEEL S 4,6X150 Fascetta fermacavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 150 mm

  • Tipologia - Altro

  • Colore - Argento

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356705455

Codice prodotto

PHC3240807

Cod. produttore

3240807

Produttore

PHC

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

150 mm

Tipologia:

Altro

Colore:

Argento

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Spessore nastro:

0.26 mm

Resistenza alla trazione min.:

890 N

Temperatura d'esercizio:

-80...538 °C

Temperatura di montaggio:

-80...538 °C

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Diametro del fascio:

30...30 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

sì

Omologazione UL:

no

Fascetta per cavi, argento