pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240800 Fascetta per cavi - 3240800

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240800 Fascetta per cavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.5 mm

  • Lunghezza nastro - 365 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Blu

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356705387

Codice prodotto

PHC3240800

Cod. produttore

3240800

Produttore

PHC

Larghezza della banda:

7.5 mm

Lunghezza nastro:

365 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Blu

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.8 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura d'esercizio:

-10...60 °C

Temperatura di montaggio:

-10...60 °C

Protezione della superficie:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Diametro del fascio:

100...100 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3240800 - WT-ID HF 7 5X365 BU FASCETTA FERMACAVI