pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240797 WT-ID HF 4,5X200 BU FASCETTA FERMACAVI - 3240797

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240797 WT-ID HF 4,5X200 BU FASCETTA FERMACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.5 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Blu

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356705257

Codice prodotto

PHC3240797

Cod. produttore

3240797

Produttore

PHC

Larghezza della banda:

4.5 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Blu

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.35 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura d'esercizio:

-10...60 °C

Temperatura di montaggio:

-10...60 °C

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Diametro del fascio:

50...50 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

sì

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta per cavi, blu