pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240796 Fascetta per cavi - 3240796

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240796 Fascetta per cavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.5 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Blu

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356705240

Codice prodotto

PHC3240796

Cod. produttore

3240796

Produttore

PHC

Larghezza della banda:

3.5 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Blu

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.2 mm

Resistenza alla trazione min.:

130 N

Temperatura d'esercizio:

-10...60 °C

Temperatura di montaggio:

-10...60 °C

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Diametro del fascio:

50...50 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta per cavi, blu