pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240741 WT-HF 2,6X200 BK FASCETTA FERMACAVI - 3240741

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240741 WT-HF 2,6X200 BK FASCETTA FERMACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.6 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356704571

Codice prodotto

PHC3240741

Cod. produttore

3240741

Produttore

PHC

Larghezza della banda:

2.6 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.1 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-10...60 °C

Temperatura di montaggio:

-10...60 °C

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Diametro del fascio:

52...52 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta per cavi, nero