pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240718 WT-E HF 3,6X150 FASCETTA FERMACAVI - 3240718

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240718 WT-E HF 3,6X150 FASCETTA FERMACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.6 mm

  • Lunghezza nastro - 150 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Altro

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356704342

Codice prodotto

PHC3240718

Cod. produttore

3240718

Produttore

PHC

Larghezza della banda:

3.6 mm

Lunghezza nastro:

150 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Altro

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.1 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

130 N

Temperatura d'esercizio:

-10...60 °C

Temperatura di montaggio:

-10...60 °C

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

sì

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Diametro del fascio:

32...32 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

sì

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta per cavi, trasparente