PHOENIX CONTACT - PHC3240705 Presa fascette fermacavo - 3240705

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 22.5 mm
Larghezza - 14.6 mm
Altezza - 11 mm
Adatto per larghezza fascetta fino a - 9 mm
Per diametro max. del fascio - 22.5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4046356703925
Codice prodotto
PHC3240705
Cod. produttore
3240705
Produttore
PHC
Lunghezza:
22.5 mm
Larghezza:
14.6 mm
Altezza:
11 mm
Adatto per larghezza fascetta fino a:
9 mm
Per diametro max. del fascio:
22.5 mm
Tipo di fissaggio:
Altro
Diametro del foro di fissaggio:
5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...85 °C
Colore:
Nero


