pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240703 WT-BASE HF 5 BK PRESA PER FASCETTE - 3240703

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240703 WT-BASE HF 5 BK PRESA PER FASCETTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 15 mm

  • Larghezza - 9.5 mm

  • Altezza - 7 mm

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 5 mm

  • Per diametro max. del fascio - 15 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356703901

Codice prodotto

PHC3240703

Cod. produttore

3240703

Produttore

PHC

Lunghezza:

15 mm

Larghezza:

9.5 mm

Altezza:

7 mm

Adatto per larghezza fascetta fino a:

5 mm

Per diametro max. del fascio:

15 mm

Tipo di fissaggio:

Altro

Diametro del foro di fissaggio:

3.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...85 °C

Colore:

Nero

Presa per fascette fermacavo, per fascette fermacavo fino a 5 mm di larghezza, a vite, foro di fissaggio 3,5 mm, esecuzione fascetta fermacavo 2 lati