pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240250 AI 0,25-8 BU-B CAPPUCCIO - 3240250

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240250 AI 0,25-8 BU-B CAPPUCCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.25 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 12.5 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato - sì

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356461429

Codice prodotto

PHC3240250

Cod. produttore

3240250

Produttore

PHC

Sezione nominale:

0.25 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

12.5 mm

Colore:

Blu

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Altro

Dimensioni AWG:

24

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Capocorda, a nastro, 0,25 mm², lungh. guaine 8 mm, colore: blu (è necessario il CF 3000-TOOLKIT 0,25)