pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240222 Capocorda ad anello - 3240222

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240222 Capocorda ad anello

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 10

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Sezione nominale - 10...10 mm²

  • Colore dell'isolamento - Rosso

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356452120

Codice prodotto

PHC3240222

Cod. produttore

3240222

Produttore

PHC

Misura filettatura di collegamento metrica:

10

Forma della flangia:

Forma anulare

Sezione nominale:

10...10 mm²

Colore dell'isolamento:

Rosso

Materiale:

Rame

Isolamento:

Poliammide

Merce in nastro:

no

Max. AWG-size:

8

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttore a filo sottile:

no

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

no

Adatto per conduttore piatto:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Capicorda a crimpare per conduttori in rame Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3240222 - C-RCI 10 M10 CAPOCORDA AD ANELLO