PHOENIX CONTACT - PHC3240111 C-RC 50/M8 DIN CAPOCORDA AD ANELLO - 3240111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Sezione nominale - 50...50 mm²
Colore dell'isolamento - Altro
Materiale - Rame
Adatto per conduttore a filo sottile - no
Confezione
100 PZ
EAN
4046356453288
Codice prodotto
PHC3240111
Cod. produttore
3240111
Produttore
PHC
Forma della flangia:
Forma anulare
Sezione nominale:
50...50 mm²
Colore dell'isolamento:
Altro
Materiale:
Rame
Adatto per conduttore a filo sottile:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Capocorda ad anello, non isolata, 50 mm², M8


