PHOENIX CONTACT - PHC3240043 C-FCI 6/M5 CAPOCORDA AD ANELLO - 3240043

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Stampo per forcella
Sezione nominale - 4...6 mm²
Colore dell'isolamento - Giallo
Materiale - Rame
Min. AWG-size - 12
Confezione
50 PZ
EAN
4046356452601
Codice prodotto
PHC3240043
Cod. produttore
3240043
Produttore
PHC
Forma della flangia:
Stampo per forcella
Sezione nominale:
4...6 mm²
Colore dell'isolamento:
Giallo
Materiale:
Rame
Min. AWG-size:
12
Max. AWG-size:
10
Adatto per conduttore a filo sottile:
no
Protezione della superficie:
Stagnato


