pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240015 C-BCI 1,5/2,8 PONTICELLO A PETTINE - 3240015

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240015 C-BCI 1,5/2,8 PONTICELLO A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5...1.5 mm²

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356452632

Codice prodotto

PHC3240015

Cod. produttore

3240015

Produttore

PHC

Sezione nominale:

0.5...1.5 mm²

Materiale:

Rame

Ponticello piatto a pettine, con impugnatura, collo saldato, rosso, 0,5 - 1,5 mm², larghezza connettore: 2,8 mm, inserimento semplice dei conduttori grazie a Easy-Entry, anche per una compressione orizzontale e verticale con CRIMPFOX-RCI 6