pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3203066 AI 0,34- 8 TQ PUNTALINO - 3203066

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3203066 AI 0,34- 8 TQ PUNTALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.34 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 12.5 mm

  • Colore - Turchese

  • Isolato - sì

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356013017

Codice prodotto

PHC3203066

Cod. produttore

3203066

Produttore

PHC

Sezione nominale:

0.34 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

12.5 mm

Colore:

Turchese

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Altro

Dimensioni AWG:

22

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 12,5 mm, colore: turchese