pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3203040 AI 0,25- 6 BU PUNTALINO - 3203040

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3203040 AI 0,25- 6 BU PUNTALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.25 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 10.5 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato - sì

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356012997

Codice prodotto

PHC3203040

Cod. produttore

3203040

Produttore

PHC

Sezione nominale:

0.25 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

10.5 mm

Colore:

Blu

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Altro

Dimensioni AWG:

24

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 6 mm, lunghezza anelli: 10,5 mm, colore: blu