pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3202892 AI 1,5 - 8 BK-GB-1000 ISOLATO - 3202892

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3202892 AI 1,5 - 8 BK-GB-1000 ISOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 8 mm

  • Colore - Nero

  • Isolato - sì

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918190125

Codice prodotto

PHC3202892

Cod. produttore

3202892

Produttore

PHC

Sezione nominale:

1.5 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

8 mm

Colore:

Nero

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Grazie al diametro più grande del collare isolante questo tipo di capocorda viene particolarmente utilizzato con i cavi AWG. Con questi capocorda si possono crimpare in modo pratico i conduttori con un isolamento più resistente.