pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3201958 AI-XL 10 -12 RD PUNTALINO APPL.SPECIALI - 3201958

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3201958 AI-XL 10 -12 RD PUNTALINO APPL.SPECIALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 10 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 24 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato - sì

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918117405

Codice prodotto

PHC3201958

Cod. produttore

3201958

Produttore

PHC

Sezione nominale:

10 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

24 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Altro

Dimensioni AWG:

8

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

sì

Con bandierina di marcatura:

no

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 24 mm, colore: rosso