pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3201534 AI-TWIN 2X 1,5 -10 BK PUNTALINO DOPPIO - 3201534

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3201534 AI-TWIN 2X 1,5 -10 BK PUNTALINO DOPPIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Tipologia costruttiva - Bussola d'estremità per cavi gemello

  • Lunghezza della bussola - 18 mm

  • Colore - Nero

  • Isolato - sì

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918106591

Codice prodotto

PHC3201534

Cod. produttore

3201534

Produttore

PHC

Sezione nominale:

1.5 mm²

Tipologia costruttiva:

Bussola d'estremità per cavi gemello

Lunghezza della bussola:

18 mm

Colore:

Nero

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Altro

Dimensioni AWG:

16

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 10 mm, lunghezza anelli: 18 mm, colore: nero