pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3201398 AI 1,5 - 8 BK-B PUNTALINO CON ISOLANTE - 3201398

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 14 mm

  • Colore - Nero

  • Isolato - sì

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918094898

Codice prodotto

PHC3201398

Cod. produttore

3201398

Produttore

PHC

Sezione nominale:

1.5 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

14 mm

Colore:

Nero

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Altro

Dimensioni AWG:

16

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: nero