pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3201385 Cappuccio - 3201385

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Lunghezza della bussola - 8 mm

  • Isolato -

  • Materiale dell'isolamento - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4017918094881

Codice prodotto

PHC3201385

Cod. produttore

3201385

Produttore

PHC

Tipologia costruttiva:

Standard

Sezione nominale:

1 mm²

Lunghezza della bussola:

8 mm

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

Colore:

Rosso

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Merce in nastro:

Disponibili nelle sequenze a colori più importanti fino a 2,5 mm². I capocorda a nastro sono stati sviluppati appositamente per la crimpatrice CF 3000-2,5.