pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3201301 AI 0,5 - 6 OG PUNTALINO CON ISOLANTE - 3201301

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3201301 AI 0,5 - 6 OG PUNTALINO CON ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 12 mm

  • Colore - Arancione

  • Isolato - sì

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918094805

Codice prodotto

PHC3201301

Cod. produttore

3201301

Produttore

PHC

Sezione nominale:

0.5 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

12 mm

Colore:

Arancione

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Altro

Dimensioni AWG:

20

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 6 mm, lunghezza anelli: 12 mm, colore: arancione