pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3201084 AI 25 -16 BN PUNTALINO CON ISOLANTE - 3201084

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3201084 AI 25 -16 BN PUNTALINO CON ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 25 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 30 mm

  • Colore - Marrone

  • Isolato - sì

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918094638

Codice prodotto

PHC3201084

Cod. produttore

3201084

Produttore

PHC

Sezione nominale:

25 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

30 mm

Colore:

Marrone

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Altro

Dimensioni AWG:

4

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 16 mm, lunghezza anelli: 30 mm, colore: marrone