pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3200962 AI 2,5 -12 BU PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200962

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3200962 AI 2,5 -12 BU PUNTALINO CON ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 18 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato - sì

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918094515

Codice prodotto

PHC3200962

Cod. produttore

3200962

Produttore

PHC

Sezione nominale:

2.5 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

18 mm

Colore:

Blu

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Altro

Dimensioni AWG:

14

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 18 mm, colore: blu