pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3200959 AI 4 -12 GY PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200959

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3200959 AI 4 -12 GY PUNTALINO CON ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 4 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 20 mm

  • Colore - Grigio

  • Isolato - sì

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918094508

Codice prodotto

PHC3200959

Cod. produttore

3200959

Produttore

PHC

Sezione nominale:

4 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

20 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Altro

Dimensioni AWG:

12

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 20 mm, colore: grigio