pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3200904 AI 1 - 8 RD -1000 PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200904

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3200904 AI 1 - 8 RD -1000 PUNTALINO CON ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 14 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato - sì

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918094454

Codice prodotto

PHC3200904

Cod. produttore

3200904

Produttore

PHC

Sezione nominale:

1 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

14 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Altro

Dimensioni AWG:

Altro

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: rosso