pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3200807 AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY PUNTALINO DOPPIO - 3200807

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3200807 AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY PUNTALINO DOPPIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

  • Tipologia costruttiva - Bussola d'estremità per cavi gemello

  • Lunghezza della bussola - 15 mm

  • Colore - Grigio

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918094355

Codice prodotto

PHC3200807

Cod. produttore

3200807

Produttore

PHC

Sezione nominale:

0.75 mm²

Tipologia costruttiva:

Bussola d'estremità per cavi gemello

Lunghezza della bussola:

15 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Altro

Dimensioni AWG:

Altro

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 15 mm, colore: grigio