pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3200726 AI 50 -25 BU PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200726

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 50 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 40 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato - sì

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4017918094317

Codice prodotto

PHC3200726

Cod. produttore

3200726

Produttore

PHC

Sezione nominale:

50 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

40 mm

Colore:

Blu

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Altro

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 25 mm, lunghezza anelli: 40 mm, colore: blu