PHOENIX CONTACT - PHC3200645 Cappuccio - 3200645

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.34 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 16.5 mm
Colore - Turchese
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4017918094256
Codice prodotto
PHC3200645
Cod. produttore
3200645
Produttore
PHC
Sezione nominale:
0.34 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
16.5 mm
Colore:
Turchese
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Altro
Dimensioni AWG:
22
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
sì
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no


