pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3200564 AI 16 -12 BU PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200564

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3200564 AI 16 -12 BU PUNTALINO CON ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 16 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 24 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato - sì

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918094171

Codice prodotto

PHC3200564

Cod. produttore

3200564

Produttore

PHC

Sezione nominale:

16 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

24 mm

Colore:

Blu

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Altro

Dimensioni AWG:

6

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 24 mm, colore: blu