pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3200548 AI 6 -12 YE PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200548

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3200548 AI 6 -12 YE PUNTALINO CON ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 6 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 20 mm

  • Colore - Giallo

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918094157

Codice prodotto

PHC3200548

Cod. produttore

3200548

Produttore

PHC

Sezione nominale:

6 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

20 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Altro

Dimensioni AWG:

10

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 20 mm, colore: giallo