PHOENIX CONTACT - PHC3200069 AI 2,5 - 8 GY PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200069

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 14 mm
Colore - Grigio
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4017918093716
Codice prodotto
PHC3200069
Cod. produttore
3200069
Produttore
PHC
Sezione nominale:
2.5 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
14 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Altro
Dimensioni AWG:
14
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
sì
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no


