pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3200056 AI 1,5 -18 BK PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200056

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3200056 AI 1,5 -18 BK PUNTALINO CON ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 24 mm

  • Colore - Nero

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918093709

Codice prodotto

PHC3200056

Cod. produttore

3200056

Produttore

PHC

Sezione nominale:

1.5 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

24 mm

Colore:

Nero

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Altro

Dimensioni AWG:

16

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 18 mm, lunghezza anelli: 24 mm, colore: nero