pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3049466 HV M10/1-VS 2 MORSETTO DI POTENZA - 3049466

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - no

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356313506

Codice prodotto

PHC3049466

Cod. produttore

3049466

Produttore

PHC

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

no

Elemento di collegamento, profondità: 4 mm, larghezza: 25 mm, altezza: 62 mm, numero poli: 2, colore: color argento