PHOENIX CONTACT - PHC3047387 WS UT 35 TARGHETTA DI SEGNALAZIONE - 3047387

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altro
Con testo di avviso/segnalazione - sì
Tipo di montaggio - Altro
Senza alogeni - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4046356074476
Codice prodotto
PHC3047387
Cod. produttore
3047387
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Colore:
Altro
Con testo di avviso/segnalazione:
sì
Tipo di montaggio:
Altro
Senza alogeni:
sì
Tipo di fissaggio:
Altro
Larghezza:
16 mm
Altezza:
42 mm
Diametro:
16 mm
Spessore:
5.5 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Targhetta di segnalazione, Piastra, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione, tipo di montaggio: Innesto, Numero dei cartellini singoli: 1


