pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3047332 WS UT 4 TARGHETTA DI SEGNALAZIONE - 3047332

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3047332 WS UT 4 TARGHETTA DI SEGNALAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altro

  • Con testo di avviso/segnalazione - sì

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356072816

Codice prodotto

PHC3047332

Cod. produttore

3047332

Produttore

PHC

Materiale:

Plastica

Colore:

Altro

Con testo di avviso/segnalazione:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Senza alogeni:

sì

Tipo di fissaggio:

Altro

Larghezza:

6.15 mm

Altezza:

25.2 mm

Diametro:

6.15 mm

Spessore:

3.3 mm

Con materiale di fissaggio:

sì

Targhetta di segnalazione, Piastra, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione, tipo di montaggio: Innesto, Numero dei cartellini singoli: 1