pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2982728 Modulo relè a stato solido - 2982728

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione d'uscita - 4.5...6 V

  • Tipo di tensione d'uscita - DC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 0.05 A

  • Con indicatore a LED -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356170604

Codice prodotto

PHC2982728

Cod. produttore

2982728

Produttore

PHC

Tensione d'ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione d'uscita:

4.5...6 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

0.05 A

Con indicatore a LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Connessione a vite e a molla. Elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti.