pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2979485 UMK- 8 RM/KSR-G 24/21/PLC MODULO RELE - 2979485

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2979485 UMK- 8 RM/KSR-G 24/21/PLC MODULO RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 14

  • Tensione nominale - 24 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Connettore piatto

  • Corrente nominale - 0.02 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918130350

Codice prodotto

PHC2979485

Cod. produttore

2979485

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Numero di poli:

14

Tensione nominale:

24 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Connettore piatto

Corrente nominale:

0.02 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

54 mm

Larghezza:

135 mm

Altezza:

77 mm

Modulo di uscita VARIOFACE, con 8 relè in miniatura, 1 contatto di scambio, a innesto, per 24 V DC (incl. relè)