pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2979472 Modulo attivo - 2979472

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2979472 Modulo attivo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 50

  • Tensione nominale - 24 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Connettore piatto

  • Corrente nominale - 0.01 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918130367

Codice prodotto

PHC2979472

Cod. produttore

2979472

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Numero di poli:

50

Tensione nominale:

24 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Connettore piatto

Corrente nominale:

0.01 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

52.5 mm

Larghezza:

202.5 mm

Altezza:

77 mm

Possibilità di impieghi universali con correnti permanenti da 1 mA fino a 3 A grazie al contatto con due strati di doratura. Segnalazione di stato LED per ciascuna linea di segnale e tensione di alimentazione.