pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2979469 UMK- 8 RM/MR-G24/ 1/PLC MODULO RELE - 2979469

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 14

  • Tensione nominale - 24 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Connettore piatto

  • Corrente nominale - 0.01 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918130374

Codice prodotto

PHC2979469

Cod. produttore

2979469

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Numero di poli:

14

Tensione nominale:

24 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Connettore piatto

Corrente nominale:

0.01 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

52.5 mm

Larghezza:

56.5 mm

Altezza:

77 mm

Modulo di uscita VARIOFACE con 8 relè in miniatura, a innesto a 1 contatto in chiusura, per 24 V DC (incl. relè)