pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2974891 Modulo attivo - 2974891

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2974891 Modulo attivo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 20

  • Tensione nominale - 24 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Connettore piatto

  • Corrente nominale - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918088996

Codice prodotto

PHC2974891

Cod. produttore

2974891

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Numero di poli:

20

Tensione nominale:

24 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Connettore piatto

Corrente nominale:

0 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

59 mm

Larghezza:

259 mm

Altezza:

77 mm

Relè in miniatura a innesto con un contatto di scambio ciascuno.