PHOENIX CONTACT - PHC2968357 Modulo passivo - 2968357

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro
Numero di poli - 50
Tensione nominale - 50 V
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918587772
Codice prodotto
PHC2968357
Cod. produttore
2968357
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Altro
Numero di poli:
50
Tensione nominale:
50 V
Corrente nominale:
1 A
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
50 mm
Larghezza:
116 mm
Altezza:
45 mm


