PHOENIX CONTACT - PHC2968205 UM 45-DI/DO/S/LA/SIM8 MODULO SLIM VITE C - 2968205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Numero di poli - 14
Tensione nominale - 30 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918173685
Codice prodotto
PHC2968205
Cod. produttore
2968205
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Numero di poli:
14
Tensione nominale:
30 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
51 mm
Larghezza:
75 mm
Altezza:
45 mm


