pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2968195 Modulo di interfaccia - 2968195

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2968195 Modulo di interfaccia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 12

  • Tensione nominale - 30 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Connettore piatto

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918173692

Codice prodotto

PHC2968195

Cod. produttore

2968195

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Numero di poli:

12

Tensione nominale:

30 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Connettore piatto

Corrente nominale:

1 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

50.9 mm

Larghezza:

74.8 mm

Altezza:

50.02 mm

Modulo di visualizzazione VARIOFACE, con connettore flat e COMBICON, per la simulazione, di 8 segnali, per montaggio su NS 35/7.5