pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2967950 OPT-24DC/230AC/ 1 OPTOACCOPPIATORE - 2967950

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2967950 OPT-24DC/230AC/ 1 OPTOACCOPPIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione d'uscita - 24...253 V

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 0.75 A

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

  • Con indicatore a LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918190538

Codice prodotto

PHC2967950

Cod. produttore

2967950

Produttore

PHC

Tensione d'ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione d'uscita:

24...253 V

Corrente d'esercizio nominale Ie:

0.75 A

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Con indicatore a LED:

no

Saldabile su circuiti stampati. Interruttore a tensione zero con uscita AC.