pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2967882 PLC-OSC-230UC/230AC/ 1 OPTOACCOP. A VITE - 2967882

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2967882 PLC-OSC-230UC/230AC/ 1 OPTOACCOP. A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 184...253 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - AC

  • Tensione d'uscita - 24...253 V

  • Tipo di tensione d'uscita - AC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 0.75 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918190576

Codice prodotto

PHC2967882

Cod. produttore

2967882

Produttore

PHC

Tensione d'ingresso:

184...253 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC

Tensione d'uscita:

24...253 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

0.75 A

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 230 V AC/ 220 V DC, uscita: 24-253 V AC/ 0,75 A