pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2966993 PLC-OSC- 48DC/ 48DC/100 OPTOACCOP. A VIT - 2966993

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2966993 PLC-OSC- 48DC/ 48DC/100 OPTOACCOP. A VIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 38.4...57.6 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Tensione d'uscita - 3...48 V

  • Tipo di tensione d'uscita - DC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 0.1 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918165765

Codice prodotto

PHC2966993

Cod. produttore

2966993

Produttore

PHC

Tensione d'ingresso:

38.4...57.6 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione d'uscita:

3...48 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

0.1 A

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 48 V DC, uscita: 3-48 V DC/ 100 mA